WIZ'A
石頭ハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
【頭】0.45
1386
【頭】0.45
1297
1118
1505
1215
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82263225
品番
116120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
石割り、はつり作業等の際に
材質
頭:炭素鋼 / 柄:木
寸法(mm)
300×80×37
色
スチールグレー/ナチュラルウッド
質量(g)
【頭】0.45
頭の全長(mm)
80
仕様
石頭タイプ(石工用)
本体質量(g)
575