両口玄能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)【頭】225
頭の全長(mm)79
内容量1個注文コード82263250品番478108708
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
用途
木材への釘打ちやノミの叩き作業に
材質
頭:炭素鋼 / 柄:スチールパイプ / グリップ:PVC,(頭)炭素鋼 / (柄)スチールパイプ / (グリップ)PVC
寸法(mm)
260×79×22
色
ブラック/シルバー
質量(g)
【頭】225
本体質量(g)
359
頭の全長(mm)
79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする