両口玄能

両口玄能 - WIZ'A
用途
木材への釘打ちやノミの叩き作業に
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
質量(g)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263250478108708頭:炭素鋼 / 柄:スチールパイプ / グリップ:PVC,(頭)炭素鋼 / (柄)スチールパイプ / (グリップ)PVC260×79×22ブラック/シルバー【頭】225359
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
82263338X12270頭:S45C / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂,(頭)S45C / (柄)グラスファイバー / (グリップ)樹脂330×80×22ブラック【頭】225377
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
82263670X12272頭:S45C / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂,(頭)S45C / (柄)グラスファイバー / (グリップ)樹脂333×92×26ブラック【頭】375546
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする