ゴムハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)【頭】227
内容量1個注文コード82263320品番116020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659
用途
家具・木製品の組み立てやキャンプ・アウトドアでのペグ打ちのほか、フローリングの調整やレンガ・敷石の微調整などに
寸法(mm)
265×78×45
質量(g)
【頭】227
本体質量(g)
271
頭の全長(mm)
78
材質
頭:ゴム / 柄:木,(頭)ゴム / (柄)木
色
ブラック/ナチュラルウッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする