ゴムハンマー

ゴムハンマー - WIZ'A
用途
家具・木製品の組み立てやキャンプ・アウトドアでのペグ打ちのほか、フローリングの調整やレンガ・敷石の微調整などに
材質
頭:ゴム / 柄:木,(頭)ゴム / (柄)木
色
ブラック/ナチュラルウッド
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
本体質量(g)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263320116020265×78×45【頭】22727178
オープン
¥659
¥725(税込)
翌々日出荷
82263408X12402310×95×55【頭】45047195
オープン
¥729
¥802(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする