WIZ'A
石頭ハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
1297
1386
【頭】0.45
1297
1118
1505
1215
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82263329
品番
116140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
石割り、はつり作業等の際に
材質
頭:炭素鋼 / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂
寸法(mm)
300×103×48
色
スチールグレー/ブラック
質量(g)
1297
頭の全長(mm)
103
仕様
石頭タイプ(石工用)
質量(kg)
【頭】0.9