WIZ'A
ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
【頭】450
【頭】227
【頭】450
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82263408
品番
X12402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
用途
家具・木製品の組み立てやキャンプ・アウトドアでのペグ打ちのほか、フローリングの調整やレンガ・敷石の微調整などに
寸法(mm)
310×95×55
質量(g)
【頭】450
本体質量(g)
471
頭の全長(mm)
95
材質
頭:ゴム / 柄:木,(頭)ゴム / (柄)木
色
ブラック/ナチュラルウッド