ショックレスハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
頭部径(Φmm)44
内容量1個注文コード82263426品番GTHS-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
用途
機械の組み立て、家具の組み立て、金型の位置決めなどに
寸法(mm)
270×80×44
質量(g)
【頭】227
本体質量(g)
574
頭部径(Φmm)
44
仕様
ヘッド・グリップ一体型
材質
PVC
色
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする