ショックレスハンマー

ショックレスハンマー - WIZ'A
仕様
ヘッド・グリップ一体型
材質
PVC
色
ブラック
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
本体質量(g)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263426GTHS-7270×80×44【頭】22757444
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
82263575GTHS-8300×100×45【頭】45080845
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする