ショックレスハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
頭部径(Φmm)45
内容量1個注文コード82263575品番GTHS-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
用途
機械の組み立て、金属の板金加工、家具の組み立て、金型の位置決めなどに
寸法(mm)
300×100×45
質量(g)
【頭】450
本体質量(g)
808
頭部径(Φmm)
45
仕様
ヘッド・グリップ一体型
材質
PVC
色
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする