八角玄能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)【頭】300
内容量1個注文コード82263636品番X12281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
用途
木材への釘打ち・ノミの叩き・かんなの刃の調整や狭い場所での横打ちなどに
寸法(mm)
333×85×23
質量(g)
【頭】300
本体質量(g)
439
頭の全長(mm)
85
仕様
紐通し穴あり
材質
頭:S45C / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂,(頭)S45C / (柄)グラスファイバー / (グリップ)樹脂
色
シルバー/ブラック
硬度
【頭】HRC45~55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする