WIZ'A
両口玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
【頭】375
【頭】225
【頭】375
頭の全長(mm)
92
79
80
92
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82263670
品番
X12272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
木材への釘打ちやノミの叩き作業に
材質
頭:S45C / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂,(頭)S45C / (柄)グラスファイバー / (グリップ)樹脂
寸法(mm)
333×92×26
色
ブラック
質量(g)
【頭】375
本体質量(g)
546
仕様
紐通し穴あり
硬度
【頭】HRC45~55
頭の全長(mm)
92