両口ハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)2096
内容量1個注文コード82263688品番116117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
用途
打ち込み作業や解体・ハツリ作業のほか、鉄工・板金作業などに
材質
頭:炭素鋼 / 柄:木
寸法(mm)
400×133×47
色
レッド/イエロー/ブラック
質量(g)
2096
仕様
両口タイプ(建築・土木用)
質量(kg)
【頭】1.8
頭の全長(mm)
133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする