曜日別特売
100A×25A 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82265088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100A×25A 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82265088
100A×25A 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82265088
100A×25A 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82265088

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)100×25
100×25
100×32
65×20
40×10
80×25
40×20
65×15
100×40
100×80
65×50
100×50
32×15
80×32
80×15
100×65
80×40
65×25
80×20
50×25
80×65
65×40
80×50
100×20
65×32
100×15
40×25
50×20
50×40
50×32
40×15
40×32
50×15
呼び径(B)4×1
4×1
4×1-1/4
2-1/2×3/4
1-1/2×3/8
3×1
1-1/2×3/4
2-1/2×1/2
4×1-1/2
4×3
2-1/2×2
4×2
1-1/4×1/2
3×1-1/4
3×1/2
4×2-1/2
3×1-1/2
2-1/2×1
3×3/4
2×1
3×2-1/2
2-1/2×1-1/2
3×2
4×3/4
2-1/2×1-1/4
4×1/2
1-1/2×1
2×3/4
2×1-1/2
2×1-1/4
1-1/2×1/2
1-1/2×1-1/4
2×1/2
内容量1個注文コード82265088品番100A×25A
参考基準価格(税別)¥33,520販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
呼び径(B)
4×1
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
呼び径(A)
100×25
中心から端面までの距離 A(mm)
57
中心から端面までの距離 B(mm)
83
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする