※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
40
10
100
15
40
50
8
20
80
25
32
65
呼び径(B)
1-1/2
3/8
4
1-1/2
1/2
1/4
2
3
3/4
1
1-1/4
2-1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82265569
品番
40A
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
24.5
呼び径(B)
1-1/2
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
5
寸法D1(mm)
M68×2
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
寸法l(mm)
12
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
寸法b1(mm)
33
寸法b2(mm)
35.5
寸法d1(mm)
53
呼び径(A)
40
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
二面幅B(mm)
78
二面幅B1(mm)
56
商品豆知識
配管工事を支える補助部材