※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び径(A)40×10
40×10
100×25
100×32
65×20
80×25
40×20
65×15
100×40
100×80
65×50
100×50
32×15
80×32
80×15
100×65
80×40
65×25
80×20
50×25
80×65
65×40
80×50
100×20
65×32
100×15
40×25
50×20
50×40
50×32
40×15
40×32
50×15
呼び径(B)1-1/2×3/8
1-1/2×3/8
4×1
4×1-1/4
2-1/2×3/4
3×1
1-1/2×3/4
2-1/2×1/2
4×1-1/2
4×3
2-1/2×2
4×2
1-1/4×1/2
3×1-1/4
3×1/2
4×2-1/2
3×1-1/2
2-1/2×1
3×3/4
2×1
3×2-1/2
2-1/2×1-1/2
3×2
4×3/4
2-1/2×1-1/4
4×1/2
1-1/2×1
2×3/4
2×1-1/2
2×1-1/4
1-1/2×1/2
1-1/2×1-1/4
2×1/2
内容量1個注文コード82265621品番40A×10A
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)