※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
50A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82266041
品番
50A
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
M12
呼び径(B)
2
寸法A(mm)
73
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
28
寸法D(mm)
126
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
95
寸法T(mm)
24
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
寸法H1(mm)
8
寸法G(mm)
78
寸法h(mm)
15
呼び径(A)
50
寸法H2(mm)
10
ボルト穴数
4
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材