日本継手(旧:JFE継手)
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
寸法L(mm)
選択してください
40
55
60
70
85
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82266041
50A
60
11
M12
2
73
¥
9,230
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
82267100
20A
40
6
M10
3/4
32
¥
4,680
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
82267511
100A
85
16
M16
4
130
¥
27,290
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
82268475
65A
70
12
M16
2-1/2
89
¥
16,810
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
82270959
32A
55
9
M12
1-1/4
54
¥
7,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
82271686
40A
55
10
M12
1-1/2
60
¥
7,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82272508
80A
70
13
M16
3
102
¥
18,710
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
82272770
15A
40
6
M10
1/2
27
¥
4,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
82273138
25A
40
8
M10
1
42
¥
4,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材