曜日別特売
20A 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82267100

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20A 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82267100
20A 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82267100

組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)20A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード82267100品番20A
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
6
寸法d(mm)
M10
呼び径(B)
3/4
寸法A(mm)
32
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
寸法t(mm)
3.5
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
79
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
54
寸法T(mm)
15
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
寸法H1(mm)
7
寸法G(mm)
38
寸法h(mm)
12
呼び径(A)
20
寸法H2(mm)
8
ボルト穴数
3
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする