150A×100A 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82270067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150A×100A 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82270067
150A×100A 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82270067
150A×100A 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82270067

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)150A×100A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)150×100
150×100
8×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×15
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
125×65
125×80
125×100
150×50
150×65
150×80
150×125
呼び径(B)6×4
6×4
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
1×3/8
1×1/2
1×3/4
2-1/2×1/2
2-1/2×3/4
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
3×1/2
3×3/4
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×3/4
4×1
4×1-1/4
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
5×2-1/2
5×3
5×4
6×2
6×2-1/2
6×3
6×5
内容量1個注文コード82270067品番150A×100A
参考基準価格(税別)¥38,810販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
寸法L(mm)
105
呼び径(B)
6×4
呼び径(A)
150×100
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする