径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全50種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8205626025A×15A421×1/225×15
¥940
¥369
¥406(税込)
5日以内出荷
82265131125A×100A955×4125×100
¥28,330
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
8205643620A×8A383/4×1/420×8
¥970
¥379
¥417(税込)
5日以内出荷
8226521080A×32A723×1-1/480×32
¥9,600
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
8205647940A×32A521-1/2×1-1/440×32
¥1,830
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
8226522850A×25A582×150×25
¥3,240
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
8205649732A×25A481-1/4×132×25
¥1,420
¥549
¥604(税込)
5日以内出荷
8226601680A×50A723×280×50
¥7,480
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
8205654050A×32A582×1-1/450×32
¥2,580
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
8226619965A×15A652-1/2×1/265×15
¥6,440
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
8205668910A×8A283/8×1/410×8
¥880
¥339
¥373(税込)
5日以内出荷
8226685680A×15A723×1/280×15
¥9,600
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
8205689932A×15A481-1/4×1/232×15
¥1,780
¥689
¥758(税込)
5日以内出荷
82267030125A×80A955×3125×80
¥28,330
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
8205702125A×20A421×3/425×20
¥940
¥369
¥406(税込)
5日以内出荷
82267249100A×25A854×1100×25
¥15,720
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
8205717920A×15A383/4×1/220×15
¥830
¥319
¥351(税込)
5日以内出荷
82267459150A×125A1056×5150×125
¥38,810
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
8205718815A×10A341/2×3/815×10
¥760
¥299
¥329(税込)
5日以内出荷
8226747780A×40A723×1-1/280×40
¥9,600
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
8205738040A×15A521-1/2×1/240×15
¥2,370
¥899
¥989(税込)
5日以内出荷
82267757100A×65A854×2-1/2100×65
¥12,420
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
8205752920A×10A383/4×3/820×10
¥830
¥319
¥351(税込)
5日以内出荷
82268107150A×65A1056×2-1/2150×65
¥45,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
8205756532A×20A481-1/4×3/432×20
¥1,420
¥549
¥604(税込)
5日以内出荷
8226829065A×40A652-1/2×1-1/265×40
¥4,840
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
8205759040A×20A521-1/2×3/440×20
¥2,370
¥899
¥989(税込)
5日以内出荷
8226843965A×50A652-1/2×265×50
¥4,840
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
8205763550A×40A582×1-1/250×40
¥2,580
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
8226889580A×25A723×180×25
¥9,600
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
8205766025A×10A421×3/825×10
¥1,240
¥479
¥527(税込)
5日以内出荷
82269078100A×32A854×1-1/4100×32
¥15,720
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
8205782715A×8A341/2×1/415×8
¥760
¥299
¥329(税込)
5日以内出荷
8226941065A×25A652-1/2×165×25
¥6,440
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
820578978A×6A251/4×1/88×6
¥880
¥339
¥373(税込)
5日以内出荷
8226948965A×32A652-1/2×1-1/465×32
¥6,440
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
8205808940A×25A521-1/2×140×25
¥1,830
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
82269665100A×80A854×3100×80
¥12,420
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
8226983050A×20A582×3/450×20
¥3,240
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
82270067150A×100A1056×4150×100
¥38,810
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
82270268125A×65A955×2-1/2125×65
¥32,680
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
8227050565A×20A652-1/2×3/465×20
¥6,440
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
8227088980A×20A723×3/480×20
¥9,600
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
82271020100A×40A854×1-1/2100×40
¥15,720
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
82272411100A×50A854×2100×50
¥15,720
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
82272867150A×50A1056×2150×50
¥45,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
8227295580A×65A723×2-1/280×65
¥7,480
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
8227312950A×15A582×1/250×15
¥3,240
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
82273156150A×80A1056×3150×80
¥45,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
82273470100A×20A854×3/4100×20
¥15,720
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする