※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
トランジション継手 ねじエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
30
25
50
75
30
25×20
30×25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82271221
品番
30A
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。
用途
鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
寸法H(mm)
72
寸法L1(mm)
87
寸法D(mm)
57
寸法L2(mm)
159
呼び径(A)
30
寸法Rc(mm)
Rc1-1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材