曜日別特売

トランジション継手 ねじエルボ

トランジション継手 ねじエルボ - 日本継手(旧:JFE継手)トランジション継手 ねじエルボ - 日本継手(旧:JFE継手)トランジション継手 ねじエルボ - 日本継手(旧:JFE継手)

あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。

用途
鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226501825A66754814025
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
8226773050A82156782450
¥10,240
¥9,398
¥10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
8226833575A10818010930175
¥19,840
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
8227122130A72875715930
¥5,590
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
8227158925A×20A55754013625×20
¥5,710
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
8227217630A×25A69874815430×25
¥5,710
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする