曜日別特売
25A×20A トランジション継手 ねじエルボ 日本継手(旧:JFE継手) 82271589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A×20A トランジション継手 ねじエルボ 日本継手(旧:JFE継手) 82271589
25A×20A トランジション継手 ねじエルボ 日本継手(旧:JFE継手) 82271589

トランジション継手 ねじエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)25×20
内容量1個注文コード82271589品番25A×20A
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。

用途
鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
寸法H(mm)
55
寸法L1(mm)
75
寸法D(mm)
40
寸法L2(mm)
136
呼び径(A)
25×20
寸法Rc(mm)
Rc3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする