※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
80A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
80
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
3
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82272508
品番
80A
参考基準価格(税別)
¥18,710
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
13
寸法d(mm)
M16
呼び径(B)
3
寸法A(mm)
102
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
寸法t(mm)
6
寸法S(mm)
35
寸法D(mm)
168
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
131
寸法T(mm)
30
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
寸法H1(mm)
10
寸法G(mm)
107
寸法h(mm)
19
呼び径(A)
80
寸法H2(mm)
13
ボルト穴数
4
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材