978899 フラッシュモップ・ミニ水拭きラーグ リンレイ 82284189

商品画像

フラッシュモップ・ミニ水拭きラーグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82284189
品番
978899
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

小さな店舗・施設でも使いやすいミニタイプ水拭きラーグ。
保管場所を取らないコンパクトさでも、プロが認める作業性です。繊維に特殊なヨリ加工を施し、高い耐久性を発揮します。モップ絞り器対応。
衛生的で効率的な床の水拭き作業を行えます。
制菌ポリエステル繊維使用。

用途
狭所床やコーナーの水拭き
寸法(mm)
130×280
色
ブルー
質量(g)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする