曜日別特売
LM53 3Dマット エスクリエイト 82288669

LM53 3Dマット エスクリエイト 82288669
LM53 3Dマット エスクリエイト 82288669
LM53 3Dマット エスクリエイト 82288669

3Dマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
年式2018年7月~
内容量1セット注文コード82288669品番LM53
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

車種別専用設計!なので お車のラケッジスペース(荷室)にピッタリ! 荷物の積み下ろし時に付きがちな内装傷やホコリをシャットアウト!
夏の海水浴やサーフィン、冬のスキーやスノボ、キャンプ時などの水汚れもすべてシャットアウト!

タイプ
防水 防汚タイプ
適合車種
ジムニー / ジムニー シエラ
年式
2018年7月~
適合型式
JB64W / 74W系
注意
2名乗車時に使用可能

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする