LM124 3Dマット エスクリエイト 82288748

LM124 3Dマット エスクリエイト 82288748
LM124 3Dマット エスクリエイト 82288748

3Dマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
年式2015年~
内容量1セット注文コード82288748品番LM124
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

車種別専用設計!なので お車のラケッジスペース(荷室)にピッタリ! 荷物の積み下ろし時に付きがちな内装傷やホコリをシャットアウト!
夏の海水浴やサーフィン、冬のスキーやスノボ、キャンプ時などの水汚れもすべてシャットアウト!

適合車種
エブリィ / スクラムバン / ミニキャブバン / クリッパーバン
年式
2015年~
適合型式
DA17V系
タイプ
防水 防汚タイプ
注意
前方部は2列目座席収納後、上に配置します。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする