GRYF2D-2-700 振れ止め金具 ネグロス電工 82295285

振れ止め金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はワイヤー長さが7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(4本)
ワイヤー長さ(m)
7
注文コード
82295285
品番
GRYF2D-2-700
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

BCJ評定取得工法。
全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。
全ねじに比べて部材が軽量化できます。

ワイヤー長さ(m)
7
適合
【吊りボルト】W3/8
ワイヤー径(Φmm)
2
適合穴径(Φmm)
【端末金具(スラブ側)】Φ11.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする