曜日別特売
AP-WMR1590 直線トレイ ネグロス電工 82295319

直線トレイ

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
この商品はW・Hなど27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
W
900
H
150
注文コード
82295319
品番
AP-WMR1590
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
W
900
H
150
本数
【親筋】26
仕様
AP
表面処理
亜鉛アルミ合金めっき線

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする