ネグロス電工
振れ止め金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ワイヤー長さ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(4本)
ワイヤー長さ(m)
3
注文コード
82295617
品番
GRYF2D-2-300
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
BCJ評定取得工法。
全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。
全ねじに比べて部材が軽量化できます。
ワイヤー長さ(m)
3
適合
【吊りボルト】W3/8
ワイヤー径(Φmm)
2
適合穴径(Φmm)
【端末金具(スラブ側)】Φ11.2