ネグロス電工
直線トレイ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
W・H
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
W
300
H
150
注文コード
82295651
品番
AP-WMR1530
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
W
300
H
150
本数
【親筋】14
仕様
AP
表面処理
亜鉛アルミ合金めっき線