ネグロス電工
直線トレイ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
W・H
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
W
150
H
100
注文コード
82295730
品番
AP-WMR1015
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
W
150
H
100
本数
【親筋】9
仕様
AP
表面処理
亜鉛アルミ合金めっき線