曜日別特売
HAGBD-19 アームタイレスバンド イワブチ 82296071

アームタイレスバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
適合径(Φmm)
Φ190~Φ270
寸法L(mm)
280
寸法a(mm)
330
注文コード
82296071
品番
HAGBD-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。
バンドを電柱に固定した後にアームを取付けられるので、作業性が抜群に優れています。
□75×75 および □75×45アーム用

寸法a(mm)
330
適合径(Φmm)
Φ190~Φ270
寸法L(mm)
280
d1
M12
d2
M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする