曜日別特売
SPS-2L 継柱用支持金具 イワブチ 82296220

SPS-2L 継柱用支持金具 イワブチ 82296220
SPS-2L 継柱用支持金具 イワブチ 82296220
SPS-2L 継柱用支持金具 イワブチ 82296220

継柱用支持金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82296220
品番
SPS-2L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

架空地線取付継柱用として使用します。
継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合にはSPS-2をご使用下さい。
3BD-HDと組合わせてご使用下さい。

寸法h(mm)
20
寸法R(mm)
187.5
板厚(mm)
4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする