曜日別特売
UOBD-19/HD アームタイレスバンド イワブチ 82296308

UOBD-19/HD アームタイレスバンド イワブチ 82296308
UOBD-19/HD アームタイレスバンド イワブチ 82296308

アームタイレスバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
適合径(Φmm)
Φ190~Φ235
寸法L(mm)
240
寸法a(mm)
260
注文コード
82296308
品番
UOBD-19/HD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。
バンドを電柱に固定した後にアームを取付けられるので、作業性が抜群に優れています。
□75×75 および □75×45アーム用

寸法a(mm)
260
適合径(Φmm)
Φ190~Φ235
寸法L(mm)
240
d1
M12
d2
M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする