SFT-N106 ステンレスバンド イワブチ 82296387

ステンレスバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
適合径(Φmm)Φ160以内
寸法b(mm)10
材質SUS304
内容量1箱(10個)注文コード82296387品番SFT-N106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。
Φ50以上でご使用下さい。
1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。

材質
SUS304
寸法L(mm)
600
寸法b(mm)
10
適合径(Φmm)
Φ160以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする