曜日別特売
T-HA50 TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 埋込ハンドホールアダプターNP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82299905

T-HA50 TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 埋込ハンドホールアダプターNP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82299905
T-HA50 TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 埋込ハンドホールアダプターNP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82299905

TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 埋込ハンドホールアダプターNP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
隣り合う孔の中心間:120
注文コード
82299905
品番
T-HA50
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ハンドホールにTACレックスを接続するために使用します。
埋込ハンドホールベルを予めハンドホールに取付けておくことで作業性が大幅にアップします。

長さ(mm)
隣り合う孔の中心間:120
外径C(Φmm)
86.9
孔径(Φmm)
壁面:80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする