TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 埋込ハンドホールアダプターNP
ハンドホールにTACレックスを接続するために使用します。
埋込ハンドホールベルを予めハンドホールに取付けておくことで作業性が大幅にアップします。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径C(Φmm)
孔径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82299449
T-HA40
隣り合う孔の中心間:110
76.2
壁面:70
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82299485
T-HA100
隣り合う孔の中心間:200
155.4
壁面:130
¥
5,840
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82299589
T-HA30
隣り合う孔の中心間:95
59.2
壁面:60
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82299677
T-HA150
隣り合う孔の中心間:265
228.7
190
¥
12,990
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82299905
T-HA50
隣り合う孔の中心間:120
86.9
壁面:80
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82300158
T-HA80
隣り合う孔の中心間:175
124.7
壁面:110
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82300201
T-HA125
隣り合う孔の中心間:235
197.4
壁面:165
¥
10,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82300341
T-HA65
隣り合う孔の中心間:140
109.8
壁面:105
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください