TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 埋込ハンドホールアダプターNP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
隣り合う孔の中心間:175
注文コード
82300158
品番
T-HA80
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ハンドホールにTACレックスを接続するために使用します。
埋込ハンドホールベルを予めハンドホールに取付けておくことで作業性が大幅にアップします。
長さ(mm)
隣り合う孔の中心間:175
外径C(Φmm)
124.7
孔径(Φmm)
壁面:110