曜日別特売
SG128 【名入れ】ミニクラフト レスタス 82301059

SG128 【名入れ】ミニクラフト レスタス 82301059
SG128 【名入れ】ミニクラフト レスタス 82301059
SG128 【名入れ】ミニクラフト レスタス 82301059
SG128 【名入れ】ミニクラフト レスタス 82301059
SG128 【名入れ】ミニクラフト レスタス 82301059

【名入れ】ミニクラフト

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃26日以内出荷とは
内容量
1セット(50冊)
注文コード
82301059
品番
SG128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
2以上購入で¥16,980/税込¥18,678
仕様
六曜,前後月表示,メモスペース
寸法(mm)
375×255
サイズ
46/8切
枚数
13枚
紙質
金門ケント
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
45×215
名入れ
カレンダー下部へオフセット印刷
製本
ホットメルト(紙製本)
サービス分類
名入れ
注意
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする