SG8243 【名入れ】ROAD STAR ~時代を翔けた名車達~ レスタス 82301777

SG8243 【名入れ】ROAD STAR ~時代を翔けた名車達~ レスタス 82301777
SG8243 【名入れ】ROAD STAR ~時代を翔けた名車達~ レスタス 82301777
SG8243 【名入れ】ROAD STAR ~時代を翔けた名車達~ レスタス 82301777
SG8243 【名入れ】ROAD STAR ~時代を翔けた名車達~ レスタス 82301777
SG8243 【名入れ】ROAD STAR ~時代を翔けた名車達~ レスタス 82301777
SG8243 【名入れ】ROAD STAR ~時代を翔けた名車達~ レスタス 82301777

【名入れ】ROAD STAR ~時代を翔けた名車達~

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃26日以内出荷とは
内容量
1セット(50冊)
注文コード
82301777
品番
SG8243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
2以上購入で31,980/税込35,178
仕様
前後月表示,メモスペース,六曜,土曜日色分け
寸法(mm)
535×380
サイズ
46/4切
枚数
13枚
紙質
ケント
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
60×340
名入れ
カレンダー下部へオフセット印刷
製本
ホットメルト(紙製本)
サービス分類
名入れ
注意
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする