曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
82303037
品番
XS412640R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
電源装置:付属
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
131
幅(mm)
82
質量(kg)
1
取付
レール取付専用
タイプ
高演色LED / CDM-T35W相当 / スプレッド配光 / R15クラス2,天井面取付専用
電源
37VA(100V)
定格消費電力(W)
22
光源
LED
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:87.8
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
マットブラック
光色
電球色
可動範囲
首振90° / 回転360°
定格光束(Lm)
1933
調光率(%)
非調光
調光の可否
不可,非調光
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする