サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・光源色・品番
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
82303125
品番
XS413639R
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
電源装置
仕様
天井面取付専用
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
101
幅(mm)
67
質量(kg)
0.6
取付
レール取付専用
タイプ
高演色LED / JR12V-50W相当 / スプレッド配光 / R15クラス2
電源
22VA(100V)
光源
LED
色温度
2700K
定格消費電力
14W
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.3
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
オフホワイト
光色
電球色
可動範囲
首振90° / 回転360°
定格光束(Lm)
999
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ