曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
光色
温白色
注文コード
82303159
品番
XS412316R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
マルチユニバーサル灯体,別売電源装置:XA432001F(C1950非調光),別売電源装置(上記以外):XA432001P(C1950PWM)
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
131
幅(mm)
111
質量(kg)
0.5
タイプ
高演色LED / R15クラス2
光源
LED
色温度
3500K
定格消費電力
22W
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.3
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
マットブラック
光色
温白色
適正電圧(V)
100~242
定格光束(Lm)
1944
照射角度(°)
31
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする