XS413636R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82303168

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
温白色
注文コード
82303168
品番
XS413636R
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
電源装置:付属
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
101
幅(mm)
67
質量(kg)
0.6
取付
レール取付専用
タイプ
高演色LED / JR12V-50W相当 / スプレッド配光 / R15クラス2,天井面取付専用
電源
22VA(100V)
定格消費電力(W)
14
光源
LED
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:75.8
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
マットブラック
光色
温白色
可動範囲
首振90° / 回転360°
定格光束(Lm)
1062
調光率(%)
非調光
調光の可否
不可,非調光
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする