サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・光源色・品番
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
82303256
品番
XS413314R
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
仕様
断熱施工:不可,電源装置別売,マルチユニバーサル灯体
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
111
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
103
タイプ
高演色LED / R15クラス2
光源
LED
色温度
3000K
定格消費電力
13W
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.3
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
マットブラック
光色
電球色
定格光束(Lm)
1031
照射角度(°)
21
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ