サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・光源色・品番
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
注文コード
82303335
品番
XS413603R
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
電源装置
仕様
調光器:不可
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
101
幅(mm)
67
質量(kg)
0.6
取付
レール取付専用
タイプ
高演色LED / JR12V-50W相当 / R15クラス2
電源
22VA(100V)
光源
LED
色温度
3500K
定格消費電力
14W
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.6
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
オフホワイト
光色
温白色
可動範囲
首振90° / 回転360°
定格光束(Lm)
1129
照射角度(°)
14
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ