曜日別特売

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台品番XD401138R注文コード82303448品番XD401138R
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様LED、R15クラス2材質アルミダイカスト質量(kg)0.7品番XD401138RタイプLED一体型深さ(mm)埋込:173消費電力44W色温度(K)3500(調色)外径Φ135mm光源寿命40000時間光束(Lm)3919取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)94
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする