ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
光色・光源色・品番
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
品番
XS413504R
注文コード
82303509
品番
XS413504R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
付属品
電源装置
仕様
R15クラス2、調光器不可
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
129
質量(kg)
0.8
品番
XS413504R
タイプ
LED一体型
消費電力
22.3W
首振角度(°)
90
色温度(K)
3500
外径
Φ67mm
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1614
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ